Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CoatingTest-Master Schichtdicken-Messgerät 0 - 1250µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V358191
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.150A
EAN/GTIN:
     4021563680597
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmessung mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip · Punktgenaue Messungen der Schichtdicke durch kleinen Messkopf · Messbare Beschichtungen: nicht-magnetische Beschichtungen (Farbe, Zink auf Stahl), isolierendeBeschichtungen (Farbe, eloxierende Beschichtungen) auf nicht-eisenhaltigen Metallen · Automatische Erkennung des Untergrundmaterials (eisenhaltig / ferromagnetisch, nicht-eisenhaltig / nichtferromagnetisch) · Interner Speicher für 400 Messwerte · Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung zur Erhöhung der Messgenauigkeit · USB-Schnittstelle zur Übertragung von Messdaten und Auswertung mittels Software · Min/Max/Avg-Anzeige · Beleuchtetes, übersichtliches Display.
Features:
Schichtdickenmessung mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip
Automatische Erkennung des Untergrundmaterials
Interner Speicher für 400 Messwerte
Lieferumfang:
Koffer · Kalibrierreferenzen · Software · USB-Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
23 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
100 g
Anzeige:
LCD
Messmethode:
Ultraschall + Wirbelstrom
Messart:
eisenhaltige Substrate + nicht eisenhaltige Substrate
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
2 x AAA Batterien
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Genauigkeit:
3 %
Messbereich (max.):
1250 µm
Messbereich (min.):
0 µm
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, laserliner schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Laserliner, CoatingTest-Master, 174-6536
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 197,16*
€ 3,50*
ab € 164,71*
€ 197,17*
€ 4,90*
ab € 164,45*
€ 197,19*
Frei Haus
ab € 200,54*
€ 244,27*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 234,23*
€ 273,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1924382
ab € 105,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.