Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1746243
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     202256
EAN/GTIN:
     5060641245531
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
ultimaker 3d-drucker
3d drucker
Technologie = FDM
Erstellungsvolumen = 330 x 240 x 300mm
Modell = Ultimaker S5
Multifilament-Druck = Ja
Abmessungen L x B x H = 495 x 585 x 780mm
Filament-Ø = 2.85mm
Anschlüsse = LAN, USB, Wi-Fi
Minimale Schicht Höhe = 0.02mm
Drahtlos = Ja
Gewicht = 20.6kg

Ultimaker S5 – Leistungsfähiges, zuverlässiges und vielseitiges 3D-Drucken Lernen Sie den benutzerfreundlichen Desktop-3D-Drucker mit großem Aufbauvolumen kennen, der Ihnen zuverlässig präzise Teile in Industriequalität liefert. All dies bietet der tragbare High-End-Drucker von Ultimaker mit dem neuesten Design. Der Ultimaker S5 bietet mit einfacher Einrichtung, hoher Verfügbarkeit und zuverlässigem Doppelextrusionsdruck eine professionelle und umfassende 3D-Druck-Lösung. Mit diesem 3D-Drucker steht Ihnen ein breites Spektrum von Anwendungen offen, und Sie können alles mit ihm drucken – von schnellen Prototypen bis hin zu komplexen technischen Teilen mit einer Vielzahl von Filamenten – und Unterstützungsmaterialien erstellen. Und dank offenem Filamentsystem können Sie bei Bedarf auch auf eine benutzerdefinierte Materiallösung zurückgreifen. 3D-Druck ist jetzt so einfach wie nie zuvor. Eigenschaften und Vorteile: • Aktives Bed-Leveling sorgt für eine perfekte erste Schicht, die geschlossene Vorderseite kontrolliert den Luftstrom und ein Filament-Durchflusssensor stoppt den Druckvorgang und informiert Sie, wenn kein Material mehr verfügbar ist. Sie können diesem Drucker vertrauen und sicherstellen, dass alle gedruckten Produkte den höchsten Industriestandards entsprechen. • Ein Aufbauvolumen von 330 x 240 x 300 mm gibt Ihnen in Kombination mit dem zuverlässigen High-End-Doppelextrusionsdruck und dem wasserlöslichen Stützmaterial noch mehr Möglichkeiten, Ihre Designs zu verwirklichen oder mehrere Teile in einem Arbeitsgang zu drucken. So decken Sie die Nachfrage mit maximaler Effizienz ab – und gleichzeitig passt der Drucker bequem au
Weitere Informationen:
Technologie:
FDM
Erstellungsvolumen:
330 x 240 x 300mm
Modell:
Ultimaker S5
Multifilament-Druck:
Ja
Abmessungen L x B x H:
495 x 585 x 780mm
Filament-Ø:
2.85mm
Anschlüsse:
LAN, USB, Wi-Fi
Minimale Schicht Höhe:
0.02mm
Drahtlos:
Ja
Gewicht:
20.6kg
Weitere Suchbegriffe: 1746243, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker, Ultimaker, 202256, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.790,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.119,99*
€ 7.282,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.080,13*
€ 7.235,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.000,41*
€ 7.140,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.790,71*
€ 6.890,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.