Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P52, 500 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 0.7 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P52, 500 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 0.7 ns
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P52, 500 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 0.7 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7082
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P52
EAN/GTIN:
     4250138104385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Oszilloskop, 1317.5000P52, Rohde & Schwarz Laborleistung in robustem und tragbarem Design: Ob Debugging von Embedded-Geräten im Labor oder Analyse komplexer Probleme im Feld, der R&S®Scope Rider bietet sowohl die Leistung und Fähigkeiten eines Laboroszilloskops als auch den Formfaktor und die Robustheit eines batteriebetriebenen Handheld-Geräts. Features * * Bandbreite 500 MHz * Abtastrate 5 Gsample/s * Speicher 500 ksample * Ausgelegt für Messungen bis CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
0.7 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
500 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, Touch Display, Touchdisplay, oszilloskop 2-kanal, handoszilloskop, oszilloskop rohde, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.352,54*
€ 6.638,48*
Frei Haus
ab € 6.515,77*
€ 7.030,40*
€ 5,90*
ab € 6.806,74*
€ 7.115,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 7.475,12*
€ 7.783,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.783,57*
€ 9.262,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.737,23*
€ 9.207,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.555,68*
€ 8.991,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.475,12*
€ 8.895,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.464,61*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B1
ab € 1.194,94*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 649,67*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K9
ab € 1.175,64*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 888,66*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 904,62*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 758,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.