| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1742926 Herst.-Nr.: FPC-K42 EAN/GTIN: 4250138107409 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Vektornetzwerk-Analysatoroption mit 1 Anschluss Geeignet für den Einsatz mit = R&S® FPC1500
Rohde & Schwarz Vector Network AnalyzerDie Rohde & Schwarz R&SFPC-Serie ist ein One-Port-Netzwerkanalysator. Er ermöglicht einen Frequenzbereich von 5 KHz bis 1 GHz und verfügt über ein großes WXGA-Display von 10,1 Zoll mit einer hohen Auflösung von 1366 x 768 Pixel.Eigenschaften und Vorteile• Die Bandbreite kann mit Keycode auf bis zu 2 GHz erweitert werden • Integrierte VSWR-Brücke für Testbetrieb • Anzeige der Smith-Karte • Einfache virtuelle SteuerungAnwendungen• Bildungseinrichtungen • Wird von Kundendiensttechnikern verwendet • F&E-Fehlersuche • Produktionsprüfung Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Vektornetzwerk-Analysatoroption mit 1 Anschluss | Geeignet für den Einsatz mit: | R&S<sup>®</sup> FPC1500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Oszilloskop, Spectrumanalyser, Spektrumanalysatoren, oszilloskop rohde, lan prüfgerät, oszilloskop 1ghz, 1742926, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Spektrumanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, FPCK42, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analyser Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,79* | € 861,83* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 793,93* | € 911,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 907,24* | € 1.007,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|