Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 300MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 300MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 300MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742807
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-302
EAN/GTIN:
     4250138106907
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 2MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = RTC1000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 6.5Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2 Gsps
Gewicht = 1.7kg
Anstiegszeit = 1.15ns
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
RTC1000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
6.5Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2 Gsps
Gewicht:
1.7kg
Anstiegszeit:
1.15ns
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, 300mhz oszilloskope, 1742807, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTC1K302, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,94*
€ 1.977,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.005,22*
€ 2.092,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.951,59*
€ 2.092,85*
€ 5,90*
ab € 2.098,71*
€ 2.186,50*
Frei Haus
ab € 2.237,51*
€ 2.315,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.092,85*
€ 2.490,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,34*
€ 2.472,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,82*
€ 2.416,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,59*
€ 2.322,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3594.4015.02
ab € 40,67*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 172,75*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 165,54*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B1
ab € 410,17*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 164,93*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 164,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.003,49*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 833,76*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 835,12*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.778,49*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.451,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH03
ab € 326,90*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH10
ab € 531,43*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH11
ab € 937,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.