Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 3-Kanal SMD Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 9μs / Fallzeit 16μs, 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742528
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCUT1630X01
EAN/GTIN:
     5059040866836
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 3
Regelanstiegszeit = 9µs
Fallzeit typ. = 16µs
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 10
Abmessungen = 5.7 x 5.9 x 7.1mm
Höhe über Panel = 7.1mm
Länge = 5.7mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3mm
Breite = 5.9mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Der TCUT1630X01 ist ein kompakter Transmissiv-Sensor, der einen IR-Sender und drei Fototransistor-Detektoren enthält, die sich gegenüber in einem Oberflächenmontage-Gehäuse befinden. Die hohe Kuppelkonstruktion ermöglicht einen zusätzlichen Transistor und gibt zusätzlichen mechanischen Raum für die vertikale Signalcodierung.Gehäusetyp: Oberflächenmontage Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 5,5 x 5,85 x 7 Abstand (mm): 3 Öffnung (mm): 0,3 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 1,3 mA Emitter-Wellenlänge: 950 nm Bleifreies (Pb) Löten freigegeben Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL): 1 Anwendungsbereich Optische Sensoren für die Automobilindustrie Präziser Positionssensor für Encoder Sensor für Bewegung, Geschwindigkeit und Richtung Sensor für Codierung "Drehen und Drücken"
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
3
Regelanstiegszeit:
9µs
Fallzeit typ.:
16µs
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
10
Abmessungen:
5.7 x 5.9 x 7.1mm
Höhe über Panel:
7.1mm
Länge:
5.7mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3mm
Breite:
5.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1742528, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCUT1630X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.