Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Winnie Linse LED-Halter Satz Rund aus PMMA 69 °, Ø 49.8mm x 19.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741296
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN16191_WINNIE-WW-C
EAN/GTIN:
     5059041322393
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = Winnie
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Extragroßer Winkel
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 69 °
Abmessungen = 49.8 Dia. x 19.3mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 49.8mm
Höhe über Panel = 19.3mm

Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie VERO10. Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Linsenmaterial PMMA mit optischer Güte mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit. Ermöglicht den Einsatz bei hohen Strömen und Temperaturen.
Weitere Informationen:
Serie:
Winnie
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Extragroßer Winkel
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
69 °
Abmessungen:
49.8 Dia. x 19.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
49.8mm
Höhe über Panel:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1741296, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CN16191_WINNIEWWC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.