Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Konus 1-reihig, Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 90mm, Breite 24.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741001
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32210-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 90mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 24.75mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 109000N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 88000N
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 4500U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 13200N

Kegelwälzlager bestehen aus massiven Innen- und Außenringen mit konischen Laufbahnen und Kegelrollen in einem Fensterkäfig. Offener Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring montiert werden. Es sind metrische und zöllige Lager erhältlich. Ausführungen mit einem „K“; in der Bezeichnung haben Zoll-Abmessungen. Für neue Ausführungen sollten jedoch immer Lager in metrischen Größen bevorzugt werden.Radiale und axiale Belastbarkeit Randwinkel Ausgleich von Winkelfehlern Angepasste Lager Integrierte Kegelwälzlager Keine Einstellung der axialen internen Zwischenraums erforderlich Schutzart Schmierung Betriebstemperatur Käfige Anhänge
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
90mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
24.75mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
109000N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
88000N
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
4500U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
13200N
Weitere Suchbegriffe: 1741001, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, 32210A, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,8916*
€ 24,0316*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,34*
€ 28,39*
€ 3,19*
ab € 21,05*
€ 29,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,36*
€ 32,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 28,35*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184966
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.