Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32210-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32210-A Industrielager Wälzlager
FAG 32210-A Industrielager Wälzlager
FAG 32210-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486753
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32210-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
24.75 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
629 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
24.75 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,8916*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,0316*
€ 28,5976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3616*
€ 27,8003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8816*
€ 26,0391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4716*
€ 24,3612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,2316*
€ 24,0756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,8916*
€ 20,101
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184966
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.