Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Sphärisches Lager, 30mm Bohrung, radial 57000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740967
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22206-E1-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Bohrungsgröße = 30mm
Außendurchmesser = 62mm
Statische radiale Traglast = 57000N

Pendelrollenlager sind zweireihige, selbsthaltende Einheiten aus massiven Außenringen mit konkaver Laufbahn, massiven Innenringen und Tonnenrollen mit Käfigen. Die Innenringe haben zylindrische oder konische Bohrungen. Die symmetrischen Tonnenrollen orientieren sich frei auf der konkaven Außenringlaufbahn. Dadurch werden Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler der Lagersitze ausgeglichen, viele Größen von Pendelrollenlagern sind X-Life-Ausführungen. Diese Lager haben eine verbesserte Kinematik und optimierte Oberflächen, sind aus Hochleistungswerkstoffen gefertigt und haben keine starre Mittelrippe.Radiale und axiale BelastbarkeitAusgleich von WinkelfehlernReduzierte EinstellwinkelLager mit zylindrischer BohrungLager mit konischer BohrungLager mit Adapterhülse oder AbziehhülseSchutzartSchmierungBetriebstemperaturKäfigeX-Life-LagerAnhänge
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
30mm
Außendurchmesser:
62mm
Statische radiale Traglast:
57000N
Weitere Suchbegriffe: 1740967, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, FAG, 22206E1XL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2248
5
€ 5,99*
ab € 27,69*
€ 30,89*
2 Tage
2248
1
€ 7,90*
ab € 27,71*
€ 35,83*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 28,48*
€ 36,55*
2 Tage
42
1
€ 4,90*
ab € 28,61*
€ 36,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,33*
€ 55,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.