| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1740059 Herst.-Nr.: 1740059 EAN/GTIN: 5056279098045 |
| |
|
| | |
| Druckmedien = ABS Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker Gewicht = 500g Durchmesser = 1.75mm Druckmaterial = PC-ABS
PC-ABS ist ein besonders starkes Filament mit einer noch höheren Stoßfestigkeit als ein normaler ABS. Dies ist eine Folge der Zugabe der richtigen Menge an Polycarbonat in dieser Modifikation, die auch eine nahezu perfekte Zwischenschichthaftung und einen schönen Oberflächenglanz erzeugt. Diese Eigenschaften, kombiniert mit einem hochstabilen Druckprozess, machen PC-ABS zum perfekten Material für mechanische Teile und Werkzeuge, die leicht und stark sein sollen und nach längerem Gebrauch einen minimalen Verschleiß aufweisen.Verbesserte Haftfestigkeit der ZwischenschichtenHohe StoßfestigkeitHoher OberflächenglanzStabiler Druckprozess Weitere Informationen: | | Druckmedien: | ABS | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Weiß | Zur Verwendung mit: | Gängige Desktop-3D-Drucker | Gewicht: | 500g | Durchmesser: | 1.75mm | Druckmaterial: | PC-ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, abs filament 1,75 mm weiß, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 1740059, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, PCA01175WH010500, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials |
| | |
| |