Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig, 1.75mm, FDM, 500g
RS PRO PP 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig, 1.75mm, FDM, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-1740056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1740056
EAN/GTIN:
     5056279098014
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Druckmedien = Lebensmittelkontakt
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Lichtdurchlässig
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PP

PP ist unser Universal-Polypropylen mit niedriger Dichte zum einfachen Drucken PP wurde für optische Klarheit unter Beibehaltung der mechanischen Eigenschaften und einer hervorragenden Schichthaftung entwickelt. Die hohe Dehnfähigkeit, die gute Flexibilität, die Chemikalienbeständigkeit und sehr geringe Materialermüdung von PP machen es für eine Vielzahl von Haushaltsartikeln und Behältern geeignet. PP kann auch für technische Artikel wie z. B. Biegescharniere und Schnappverschlüsse verwendet werden. Außerdem kann PP zum Drucken von spülmaschinenfesten und mikrowellengeeigneten Gegenständen genutzt werden. PP ist ein kostengünstiges Universal-Filament, geeignet für eine Vielzahl von Anforderungen.Hohe Chemikalienbeständigkeit und sehr geringe MaterialermüdungStarke Dehnung vor dem BruchAusgezeichnete SchichthaftungGeeignet für Gegenstände in Kontakt mit LebensmittelnSpülmaschinenfest und mikrowellengeeignet
Weitere Informationen:
Druckmedien:
Lebensmittelkontakt
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Lichtdurchlässig
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, rs pro 3d drucker filament, 1740056, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11093, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PP001175CL010500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.