| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1740015 Herst.-Nr.: 1740015 EAN/GTIN: 5056279097659 |
| |
|
| | |
| Druckmedien = ABS Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker Gewicht = 500g Durchmesser = 1.75mm Druckmaterial = ABS-X
ABS-X ist unsere Einstellung zu einem ABS-Filament der nächsten Generation. Durch die Anwendung der Null-Verzug-Technologie auf das Filament haben wir ein Filament mit weitaus weniger Rissen, bewährten, nahezu perfekten Zwischenschichten, zuverlässiger Druckbetthaftung (Glas, Band und andere Klebstoffe) und verbesserten mechanischen Eigenschaften geschaffen, die ABS-X extra stark machen. Diese Eigenschaften machen ABS-X zum ultimativen ABS-Ersatz, der starke und schöne Teile auf jedem FDM-3D-Drucker druckt, ohne die üblichen Probleme, die bei herkömmlichem ABS entstehen, wie Verzug und schlechte Druckbetthaftung. ABS-X ist das perfekte Material für starke Objekte, bei denen eine hohe Belastungstoleranz wichtig ist.Null-Verzug-TechnologieAusgezeichnete Haftfestigkeit der ZwischenschichtenZuverlässige Druckbetthaftung (Glas, Band und anderen Klebstoffe)Verbesserte mechanische Eigenschaften gegenüber normalem ABSHervorragende Festigkeit und Ästhetik Weitere Informationen: | | Druckmedien: | ABS | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Weiß | Zur Verwendung mit: | Gängige Desktop-3D-Drucker | Gewicht: | 500g | Durchmesser: | 1.75mm | Druckmaterial: | ABS-X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, abs filament 1,75 mm weiß, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 1740015, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11058, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, ABSX1175WH010500 |
| | |
| |