| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1740007 Herst.-Nr.: 1740007 EAN/GTIN: 5056279097574 |
| |
|
| | |
| Druckmedien = PLA Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Jeder 3D-Drucker Gewicht = 1kg Durchmesser = 2.85mm Druckmaterial = PLA-X3
RS PRO 5 Weitere Informationen: | | Druckmedien: | PLA | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Jeder 3D-Drucker | Gewicht: | 1kg | Durchmesser: | 2.85mm | Druckmaterial: | PLA-X3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, filament schwarz pla 2,85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 1740007, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11050, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLAX3285BK011000 |
| | |
| |