Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter T13 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 30A, 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739851
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4411.0027
EAN/GTIN:
     5059039793846
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
geräteschutzschalter 30a 1-polig
Strom = 30A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V ac
Breite = 11.5mm
Serie = T13
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA und VDE. Thermische Überlastschalter, Serie T13. Einpolige, wärmeaktivierte Überlastschalter der Serie T13 für Schutz gegen Überströme. Modelle mit Rückstellung und manueller Auslösung über separaten Hebel. Rastmontage. Eigens entwickelt für den Schutz von einphasigen Motoren, isolierten Kabelsteckern, Netzteilen, Gleichrichtern und Transformatoren. Hohes Ausschaltvermögen.
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V ac
Breite:
11.5mm
Serie:
T13
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter, 1739851, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44110027, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 17,99*
1
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 19,90*
1
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 20,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 359,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.