Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.6mm x 27.6mm x 24.3mm 80g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.6mm x 27.6mm x 24.3mm 80g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1739658
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44091
EAN/GTIN:
     5059045487937
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 6V ac
Nennleistung = 1.5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 32.6mm
Breite = 27.6mm
Tiefe = 24.3mm
Abmessungen = 32.6 x 27.6 x 24.3mm
Gewicht = 80g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

UL 94-V0; VDE 0551; IEC 742. UL, VDE. Transformatoren des Typs EI 30 - 1 VA → 2,3 VA der Serie 44000. Die EI-Transformatoren der Serie 44000 von Myyra sind professionelle Sicherheitstrafos mit einer Isolierung für mehr als 4000 V. Die Transformatoren der Serie 44000 sind baubedingt kurzschlussfest und bestehen aus nicht brennbaren, selbstverlöschenden Materialien, womit sie extrem zuverlässig sind. Eigenschaften und Vorteile:. Professionelle Sicherheitstransformatoren mit Isolierung über 4000 V. Zur Montage auf Leiterplatten (gemäß dem europäischen Netz). Kupplung in Serie oder parallel. Vakuum mit Harz, um zu gewährleisten, dass die Materialien alterungsbeständig sind. Einheit und 100 %-ige Kontrolle auf automatisierter Leitung. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten. Eigenschaften und Vorteile:. Professionelle Sicherheitstransformatoren mit Isolierung über 4000 V. Zur Montage auf Leiterplatten (gemäß dem europäischen Netz). Kupplung in Serie oder parallel. Vakuum mit Harz, um zu gewährleisten, dass die Materialien alterungsbeständig sind. Einheit und 100 %-ige Kontrolle auf automatisierter Leitung. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
6V ac
Nennleistung:
1.5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
32.6mm
Breite:
27.6mm
Tiefe:
24.3mm
Abmessungen:
32.6 x 27.6 x 24.3mm
Gewicht:
80g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, printtrafo 1,5va, 1739658, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 44091, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,33*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 4,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.