Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 15V ac 60VA 2 Ausg. 86mm x 70mm x 48.5mm 1.1kg Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739541
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45076
EAN/GTIN:
     5059045823131
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 15V ac
Nennleistung = 60VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 86mm
Breite = 70mm
Tiefe = 48.5mm
Abmessungen = 86 x 70 x 48.5mm
Gewicht = 1.1kg
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

IEC 742, VDE 0551, SEV 1003. UL 506. Typ UI 48-40 VA → 60 VA. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten. Es sind nur die Stifte vorhanden, die auf dem Schaltplan "physisch" angegeben sind.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
15V ac
Nennleistung:
60VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
86mm
Breite:
70mm
Tiefe:
48.5mm
Abmessungen:
86 x 70 x 48.5mm
Gewicht:
1.1kg
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, trafo 60va, 1739541, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 45076, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.