Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF170 Speicherkarte, 8 GB Industrieausführung, CompactFlash, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739471
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GCF170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 8 GB
Kartenformat = CompactFlash
Nand-Typ = MLC
Modell = CF170
Temperaturbereich = -25 → +85°C

Transcend Compact Flash-KarteDie kompakte Transcend Industrial MLC-FlashCard hat eine Speicherkapazität von 8 GB. Er kann in verschiedenen Modi betrieben werden, wie z. B. PC Card Memory Mode, PC Card IO Mode und True IDE Mode. Diese Karte verwendet Statische Datenaktualisierung und Early Retirement-Technologie. Es verfügt außerdem über eine Fehlerkorrekturfunktion, behält die Datenintegrität bei und hat eine längere Lebensdauer.Eigenschaften und VorteileIntegrierte ECC-Funktionalität (Error Correction Code) und Verschleißausgleichsalgorithmus für zuverlässige Datenübertragung CompactFlash-Spezifikation Version 6.0-Reklamationsversion Betriebsarten: PC-Kartenspeicher, PC-Karten-IO, True IDE PC Card-Modus unterstützt bis zu Ultra DMA-Modus 5 PC-Card-Modus: Wechseldatenträger (Standard) Stromabschirmung verhindert Datenverlust bei einem plötzlichen Stromausfall (optionale Funktion) Unterstützt S. M.A. R.T (selbst-definierend) Unterstützt Sicherheitsbefehl Unterstützt statische Datenaktualisierung, vorzeitige Pensionierung zur Verlängerung der Produktlebensdauer True IDE-Modus unterstützt: UDMA0-5, MDMA0-2, PIO0-6 True IDE-Modus: Festplatte (Standard)AnwendungenEingebettete Systeme Medizinische Instrumente Straßenüberwachungssysteme
Weitere Informationen:
Kapazität:
8 GB
Kartenformat:
CompactFlash
Nand-Typ:
MLC
Modell:
CF170
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash card 8gb, cf-card, cf-card 8gb, 1739471, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, Transcend, TS8GCF170, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 21,59*
€ 29,31*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 30,04*
€ 4,50*
ab € 22,87*
€ 31,17*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 32,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,86*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.