Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF170 8 GB Kompaktflash MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CF170 8 GB Kompaktflash MLC
Transcend CF170 8 GB Kompaktflash MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17968795
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GCF170
EAN/GTIN:
     760557825098
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcends Industrie CF170 CompactFlash-Karten werden mit schnellen Datenübertragungsrate und einer besonders großen Kapazität ausgestattet und eignen sich deshalb hervorragend für embedded Systeme, medizinische Instrumente, Straßenüberwachungssysteme und andere industrielle Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen. Dank der Verwendung von Static Data Refresh und Early Retirement sind CF170 CF Karten besonders wenig fehleranfällig, verfügen über hohe Datenintegrität und haben eine erweiterte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Merkmale
Schutzfunktion
Hitzebeständig, Schockresistent
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
94.7 mA
Energieverbrauch (lesen)
180.4 mA
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.