Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 9V ac 14VA 2 Ausg. 68mm x 57mm x 22mm 335g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739197
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45044
EAN/GTIN:
     5059045681090
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 14VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 57mm
Tiefe = 22mm
Abmessungen = 68 x 57 x 22mm
Gewicht = 335g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

IEC 742, VDE 0551, SEV 1003. UL 506. Typ UI 39-10 VA → 30 VA. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten. Es sind nur die Stifte vorhanden, die auf dem Schaltplan "physisch" angegeben sind.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
14VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
57mm
Tiefe:
22mm
Abmessungen:
68 x 57 x 22mm
Gewicht:
335g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 14va, printtrafo, printtrafo myrra, 1739197, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 45044, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,98*
€ 18,82*
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 21,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.