Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SMD Halbleiterrelais 60 V / 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SMD Halbleiterrelais 60 V / 1,5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1739028
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212S
EAN/GTIN:
     5059039483976
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
Optokoppler
Laststrom max. = 1,5 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Steuerspannung max. = 1.5 V
Anschluss Typ = SMD
Abmessungen = 4.4 x 4.3 x 2.1mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, C-UL (nicht für die AQY22-Serie). Serie AQY. Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel Geringer Leckstrom im ausgeschalteten Zustand von max. 1 μA Geringer Widerstand – Serie AQY22
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
1,5 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Steuerspannung max.:
1.5 V
Anschluss Typ:
SMD
Abmessungen:
4.4 x 4.3 x 2.1mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, 1739028, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQY212S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,53*
1 Tag
157
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,05*
1 Tag
38106
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 2,63*
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 3,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
G3VM-41GR5
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.