Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 3VA 2 Ausg. 53mm x 44mm x 17mm 125g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738908
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45018
EAN/GTIN:
     5059045688884
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 3VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 53mm
Breite = 44mm
Tiefe = 17mm
Abmessungen = 53 x 44 x 17mm
Gewicht = 125g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

IEC 742, VDE 0551, SEV 1003. UL 506. Typ UI 30 - 3 VA → 10 VA. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten. Nur die auf dem Schaltplan angezeigten Kontakte sind im "physischen" Sinn tatsächlich vorhanden.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
3VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
53mm
Breite:
44mm
Tiefe:
17mm
Abmessungen:
53 x 44 x 17mm
Gewicht:
125g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 3va, printtrafo, printtrafo myrra, 1738908, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 45018, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,10*
€ 14,47*
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 15,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.