Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OIS-150 IR-Diode, 1206, 675nm, 1mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736373
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OIS-150-675p-X-T
EAN/GTIN:
     5059045283270
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 675nm
Gehäusetyp = 1206
Strahlungsstärke = 1mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Linsenform = Quadratisch
Serie = OIS-150
LED Material = AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN
Versorgungsspannung max. = 2V

Wir entwickeln und fertigen spezielle individuell entworfene Hochleistungs-LED-Chips für hohe Helligkeit, SMD-LEDs und LED-Lampen in den Farben Weiß, UV 265–420 nm, VIS 420–660 nm und IR 660–1650 nm. Unsere kundenspezifischen LED-Module für OEMs sind eine effiziente Möglichkeit für Leuchten und andere Beleuchtungsanwendungen.Gehäuse: 1206Größe: 3,2 mm x 1,6 mm x 1,2 mmBlickwinkel: 140°Technologie: GaP-, AlInGaP, GaAlAs und InGaN(Un)farbige, (un)diffuse Kapselung erhältlichLötunterlagen: vergoldetFür alle SMD-Montageverfahren geeignetBlickwinkel: 40°Gehäuse: 1206Größe: 3,2 mm x 1,6 mm x 1,2 mmStromkreissubstrat: Glas-laminiertes EpoxidBleifrei lötbar, Lötunterlagen: vergoldetin 8-mm Blisterband isoliert, Kathode zum Transport der PerforationAlle Geräte sortiert nach LeuchtstärkeklassenIsolierung: Nach oben (TU, tape-up) oder nach unten (TD, tape-down) möglich
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
675nm
Gehäusetyp:
1206
Strahlungsstärke:
1mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Linsenform:
Quadratisch
Serie:
OIS-150
LED Material:
AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN
Versorgungsspannung max.:
2V
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1736373, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, OSA Opto, OIS150675pXT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.