| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1736364 Herst.-Nr.: OIS-150-1050-X-T EAN/GTIN: 5059045292814 |
| |
|
| | |
| Wellenlänge Spitze = 1050nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = Oberflächenmontage Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Quadratisch Serie = OIS-150 LED Material = AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN
Wir entwickeln und fertigen spezielle individuell entworfene Hochleistungs-LED-Chips für hohe Helligkeit, SMD-LEDs und LED-Lampen in den Farben Weiß, UV 265–420 nm, VIS 420–660 nm und IR 660–1650 nm. Unsere kundenspezifischen LED-Module für OEMs sind eine effiziente Möglichkeit für Leuchten und andere Beleuchtungsanwendungen.Gehäuse: 1206Größe: 3,2 mm x 1,6 mm x 1,2 mmBlickwinkel: 140°Technologie: GaP-, AlInGaP, GaAlAs und InGaN(Un)farbige, (un)diffuse Kapselung erhältlichLötunterlagen: vergoldetFür alle SMD-Montageverfahren geeignetBlickwinkel: 40°Gehäuse: 1206Größe: 3,2 mm x 1,6 mm x 1,2 mmStromkreissubstrat: Glas-laminiertes EpoxidBleifrei lötbar, Lötunterlagen: vergoldetin 8-mm Blisterband isoliert, Kathode zum Transport der PerforationAlle Geräte sortiert nach LeuchtstärkeklassenIsolierung: Nach oben (TU, tape-up) oder nach unten (TD, tape-down) möglich Weitere Informationen: | | Wellenlänge Spitze: | 1050nm | Gehäusetyp: | 1206 | Montage Typ: | Oberflächenmontage | Anzahl der LEDs: | 1 | Anzahl der Pins: | 2 | Abmessungen: | 3.2 x 1.6 x 1.2mm | Linsenform: | Quadratisch | Serie: | OIS-150 | LED Material: | AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1736364, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, OSA Opto, OIS1501050XT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |