Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OIS-170 IR-Diode, 0805 6,3 (Minimum)mW, 880nm, 2.1mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736322
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OIS-170-880-X-T
EAN/GTIN:
     5059045280163
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 880nm
Gehäusetyp = 0805
Strahlstrom = 6,3 (Minimum)mW
Strahlungsstärke = 2.1mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1.9 x 1.2 x 1.2mm
Linsenform = Quadratisch
Serie = OIS-170
LED Material = AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN
Versorgungsspannung max. = 1.7V

Wir entwickeln und fertigen spezielle individuell entworfene Hochleistungs-LED-Chips für hohe Helligkeit, SMD-LEDs und LED-Lampen in den Farben Weiß, UV 265–420 nm, VIS 420–660 nm und IR 660–1650 nm. Unsere kundenspezifischen LED-Module für OEMs sind eine effiziente Möglichkeit für Leuchten und andere Beleuchtungsanwendungen.Gehäuse: 0805Größe: 1,9 mm x 1,2 mm x 1,2 mmBlickwinkel: 140°Technologie: GaP-, AlInGaP, GaAlAs und InGaN(Un)farbige, (un)diffuse Kapselung erhältlichLötunterlagen: vergoldetFür alle SMD-Montageverfahren geeignetGehäuse: 0805Größe: 1,9 mm x 1,2 mm x 1,2 mmStromkreis-Substrat: Glaslaminiertes EpoxidBleifrei lötbar, Lötunterlagen: vergoldetin 8-mm Blisterband isoliert, Kathode zum Transport der PerforationAlle Geräte sortiert nach Leuchtstärkeklassen
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
880nm
Gehäusetyp:
0805
Strahlstrom:
6,3 (Minimum)mW
Strahlungsstärke:
2.1mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1.9 x 1.2 x 1.2mm
Linsenform:
Quadratisch
Serie:
OIS-170
LED Material:
AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN
Versorgungsspannung max.:
1.7V
Weitere Suchbegriffe: ir emitter 880nm, smd diode, 1736322, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, OSA Opto, OIS170880XT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.