Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OIS-150 IR-Diode, 1206, 855nm, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736298
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OIS-150-IT855-X-T
EAN/GTIN:
     5059045292234
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 855nm
Gehäusetyp = 1206
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Linsenform = Quadratisch
Serie = OIS-150
LED Material = AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN

Wir entwickeln und fertigen spezielle individuell entworfene Hochleistungs-LED-Chips für hohe Helligkeit, SMD-LEDs und LED-Lampen in den Farben Weiß, UV 265–420 nm, VIS 420–660 nm und IR 660–1650 nm. Unsere kundenspezifischen LED-Module für OEMs sind eine effiziente Möglichkeit für Leuchten und andere Beleuchtungsanwendungen.Gehäuse: 1206Größe: 3,2 mm x 1,6 mm x 1,2 mmBlickwinkel: 140°Technologie: GaP-, AlInGaP, GaAlAs und InGaN(Un)farbige, (un)diffuse Kapselung erhältlichLötunterlagen: vergoldetFür alle SMD-Montageverfahren geeignetBlickwinkel: 40°Gehäuse: 1206Größe: 3,2 mm x 1,6 mm x 1,2 mmStromkreissubstrat: Glas-laminiertes EpoxidBleifrei lötbar, Lötunterlagen: vergoldetin 8-mm Blisterband isoliert, Kathode zum Transport der PerforationAlle Geräte sortiert nach LeuchtstärkeklassenIsolierung: Nach oben (TU, tape-up) oder nach unten (TD, tape-down) möglich
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
855nm
Gehäusetyp:
1206
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Linsenform:
Quadratisch
Serie:
OIS-150
LED Material:
AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1736298, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, OSA Opto, OIS150IT855XT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.