Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OCL-440 IR-Diode, 1515, 430nm, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736292
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCL-440-XE650BR-XD-TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 430nm
Gehäusetyp = 1515
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.8 x 3.8 x 0.9mm
Linsenform = Rund
Serie = OCL-440
LED Material = AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN

OSA Opto Light hat mehrere PCB-basierte SMD-LED-Gehäuse für verschiedene Größen, Strahlungseigenschaften und Chiptypen entwickelt. Fast alle unsere Standardchips können in unseren SMD-Gehäusen montiert werden. Alle Geräte können bei 20 mA, 2 mA (Schwachstrom) und unter kundenspezifischen Bedingungen charakterisiert werden. Die meisten von ihnen können mit der Isolierung nach oben und nach unten verpackt werden. Der Wärmewiderstand der Geräte selbst ist ca. 150 K/W (Kelvin/Watt) und je nach Chip-Technologie kann eine Verlustleistung bis zu 10 mW realisiert werden.Gehäuse: 1515Größe: 3,8 mm x 3,8 mm x 0,9 mmBlickwinkel: 120°Substrat: AlN-Keramikfür Anwendungen mit höherer LeistungTechnologie: GaP-, AlInGaP, GaAlAs und InGaNLötunterlagen: versilbertFür alle SMD-Montageverfahren geeignet
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
430nm
Gehäusetyp:
1515
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.8 x 3.8 x 0.9mm
Linsenform:
Rund
Serie:
OCL-440
LED Material:
AlInGaP, GaAlAs, GaP, InGaN
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1736292, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, OSA Opto, OCL440XE650BRXDTU, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.366,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 33,6604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.515,09*
€ 4.182,9571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.486,82*
€ 4.149,3158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.405,64*
€ 4.052,7116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.366,97*
€ 4.006,6943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.366,04*
€ 4.005,5876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.