Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 25m Schwarz Polyethylen isoliert Ø 5.2 mm 7/0,3 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 25m Schwarz Polyethylen isoliert Ø 5.2 mm 7/0,3 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 25m Schwarz Polyethylen isoliert Ø 5.2 mm 7/0,3 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 25m Schwarz Polyethylen isoliert Ø 5.2 mm 7/0,3 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1736018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1736018
EAN/GTIN:
     5056279097123
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 7/0,3 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = Polyethylen
Außendurchmesser = 5.2 mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Leitermaterial = Kupfer
Isolierungsstärke = 1.7mm

RS PRO Black Anschluss- und GerätekabelDer RS PRO-Anschluss und der Gerätedraht sind für Projekte mit besonders hoher Spannung (EHT) geeignet. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -15 °C und 70 °C. Es besteht aus Polyethylen-Isoliermaterial mit schwarzer Mantelfarbe. Der Querauswahlbereich beträgt 32,5 mm² und die Nennspannung beträgt 25 kV.Eigenschaften und Vorteile• Durchschnittliche Dicke 1,65 mm • Bare Kupferleitermaterial • Flexible und gute Alterbeständigkeit • Gute UV-Beständigkeit je nach Farbe • Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse • Unabgeschirmte Länge von 25 mAnwendungen• Elektrische oder elektronische Geräte • Haushaltsgeräte für Maschinen • Industrieller Einsatz
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
7/0,3 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
Polyethylen
Außendurchmesser:
5.2 mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Leitermaterial:
Kupfer
Isolierungsstärke:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, 1736018, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, BLACKEHT25, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,8712* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 99,82*
€ 118,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 98,81*
€ 117,58
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 93,04*
€ 110,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 90,99*
€ 108,28
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 86,63*
€ 103,09
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 83,61*
€ 99,50
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 71,78*
€ 85,42
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.