Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735562
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     146839-3
EAN/GTIN:
     5060641231619
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
FLASH-Speicher
Kartensockel für Speicherkarten
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP
Länge = 44.77mm
Breite = 14.0mm
Tiefe = 5.5mm
Abmessungen = 44.77 x 14 x 5.5mm

CompactFlash™-Stiftleistenbaugruppen TE Connectivity. Zweireihige Stiftleistenbaugruppen CompactFlash™ für die SMD-Leiterplattenmontage mit 1,27 mm Mittellinie, schwarzen LCP-GF-Gehäusen (außer Best.-Nr. ; 795-2302 795-2302 mit weißem Gehäuse) und vergoldeten Kontakten. Diese CompactFlash™-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage besitzen versetzt SMD-Kabel, außer die Best.-Nr. ; 795-2302 795-2302 , die In-line-SMD-Leitungen hat. Best.-Nr. ; 680-5277 680-5277 und ; 719-8713 719-8713 sind Stiftleisten vom Typ I Best.-Nr. ; 718-4708 718-4708 und ; 795-2302 795-2302 sind Stiftleisten vom Typ II Best.-Nr. ; 680-3439 680-3439 ist eine Stiftleiste vom Typ I, die Stiftleiste vom Typ II
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Compact Flash Speicherkarte
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
44.77mm
Breite:
14.0mm
Tiefe:
5.5mm
Abmessungen:
44.77 x 14 x 5.5mm
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder für Speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 1735562, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, TE Connectivity, 1468393, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
11
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 13,01*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,26*
€ 18,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 143,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.