Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati 4.16.10 Folienkondensator 4μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ducati 4.16.10 Folienkondensator 4μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1728178
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.06.64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 450V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = 4.16.10
Höhe = 55mm
Abmessungen = 28 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum = Polypropylen

VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029. Befestigungsmutter wird nicht mitgeliefert. Serie 4.16.10/15. Ducati 4.16.10/15 Serie sind Snap-In-Kondensatoren (Schnellanschluss) aus Polypropylen. Sie sind ein elektrischer Motorkondensator, der zum Starten und Laufen verwendet wird. Das Gehäuse und die Abdeckung verfügen über ein selbstverlöschendes Kunststoffmaterial, das kapazitive Element ist mit Polyurethanharz versiegelt. Diese Folienkondensatoren der Serie 4.16.10 werden mit den wichtigsten internationalen Zulassungen (IMQ-VDE-UL-GOST) geliefert. Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C. Eigenschaften und Vorteile. Klein und kompakt Selbstheilende Eigenschaft zur Vermeidung von Kurzschlüssen Verlustarme, nicht-induktive Wicklung 40mm Ø Kein Leckstromrisiko Schutzart IP00. Anwendungen. Motorsteuerung und -antrieb
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
450V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
4.16.10
Höhe:
55mm
Abmessungen:
28 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 4µf 450v, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator 4 µf, 1728178, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416100664, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 2,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 3,29*
2 Tage
73
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 7,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 732,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ducati
4.16.10.06.14
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.