Hydra-Motorkondensatoren MKP-Si-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse...
Motorkondensator, Typ=B32332I6405J080, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=4 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=52 mm, Nennspannung AC=450 V, A...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB604UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=4 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=58 mm, Nennspannung AC=450 ...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB604UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=4 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=450...