Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati 4.16.10 Folienkondensator 4μF ±5% / 400 → 500V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ducati 4.16.10 Folienkondensator 4μF ±5% / 400 → 500V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1728186
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.06.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 400 → 500V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = 4.16.10
Höhe = 55mm
Abmessungen = 28 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Anschlusslitzen

VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029. Serie 4.16.10/15/17/87. Diese Polypropylenfolienkondensatoren verfügen über ein selbstheilendes metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum. Hergestellt mit einem selbstverlöschenden Kunststoffkoffer und -gehäuse, das kapazitive Element wird mit Polyurethanharz abgedichtet. Kunststoffgehäuse mit Anschlussbolzen Anschluss über doppelt isolierte zweiadrige Leitung Induktionsfreie Wicklung Geringe Verluste Kurzschlüsse werden dank der Selbstheilungseigenschaften vermieden Kompakte Bauform Kein Leckstromrisiko. Spannung der 4.16.10-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 425 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 450 V – 3000 h cl. C 25/85/21 475 V – 3000 h cl. C – 25/85/21 500 V – 1000 h cl. D – SI120/20. Spannung der 4.16.15-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/100/21 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.87: 450 V – 10000 h cl. B – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.17: 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
400 → 500V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
4.16.10
Höhe:
55mm
Abmessungen:
28 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Anschlusslitzen
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator ducati 4uf, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator 4 µf, 1728186, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416100614, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,94*
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 5,48*
1 Tag
480
1
€ 14,99*
ab € 3,96*
€ 8,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 617,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C276CCF4400LG0J
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.