Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SH Crimpkontaktgehäuse, Buchse, PBT, 32 → 28 AWG, Weiß, 10-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SH Crimpkontaktgehäuse, Buchse, PBT, 32 → 28 AWG, Weiß, 10-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1724967
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SHR-10V-S-B
EAN/GTIN:
     5059041525671
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
jst steckergehäuse
Anschlusstyp = Buchse
Drahtgröße = 32 → 28 AWG
Gehäusematerial = PBT
Länge = 13mm
Farbe = Weiß
Anzahl der Kontakte = 10
Drahtgröße max. = 28AWG
Drahtgröße min. = 32AWG
Serie = SH

Crimpkontaktgehäuse. Crimp-Buchsengehäuse auf einem 1-mm-Raster für vorterminierte gecrimpte Leiter, typische Best.-Nr. 311-6647. Passend für Stiftleisten mit Kabeleinführung von oben oder von der Seite, typische Best.-Nr. 515-1529 bzw. 515-1490.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Buchse
Drahtgröße:
32 → 28 AWG
Gehäusematerial:
PBT
Länge:
13mm
Farbe:
Weiß
Anzahl der Kontakte:
10
Drahtgröße max.:
28AWG
Drahtgröße min.:
32AWG
Serie:
SH
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 1724967, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, JST, SHR10VSB, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1049*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,093*
€ 0,2499*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,26*
1 Tag
77982
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0802*
€ 0,307*
1 Tag
1544
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,1248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 209,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 262,93*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,81*
Zubehör
Multicomp
MP010805
ab € 0,923*
Zubehör
Multicomp
MP010806
ab € 0,923*
Zubehör
Multicomp
MP010807
ab € 0,995*
Zubehör
Multicomp
MP010808
ab € 0,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.