Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel SH Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1mm SHR-10V-S-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W581751
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SHR-10V-S-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
50 + 50 V/AC
Herst.-Teilenr.:
SHR-10V-S-B
Typ:
SHR-10V-S-B
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
1 mm
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Weiß
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Polybutylen
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
10
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
SH
Weitere Suchbegriffe: jst stiftleiste 10-polig, steckergehäuse, jst steckergehäuse, JST, 311-6552
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1176*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0934*
€ 0,2442*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
75702
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0805*
€ 0,2999*
1 Tag
1544
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 250,40*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,79*
Zubehör
Multicomp
MP010805
ab € 0,923*
Zubehör
Multicomp
MP010806
ab € 0,923*
Zubehör
Multicomp
MP010807
ab € 0,995*
Zubehör
Multicomp
MP010808
ab € 0,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.