Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Papier Abdeckband Weiß, Stärke 0.11mm Gummi-Kleber 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Papier Abdeckband Weiß, Stärke 0.11mm Gummi-Kleber 19mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1719702
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1719702
EAN/GTIN:
     5056279091657
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 19mm
Länge = 50m
Stärke = 0.11mm
Farbe = Weiß

AT6300 ist ein leicht gekrepptes Papier, das mit einem lösungsmittelhaltigen Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet ist und sich perfekt zum Abdecken beim Dekorieren, Bohren oder Sprühen eignet. Auch als Malerband bekannt.Leicht abzuwickeln und zu leicht abreißbar Ablösbar Geringe Haftung Sauberes Abziehen bis zu 3 Stunden Anpassbar
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
19mm
Länge:
50m
Stärke:
0.11mm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 19mmx50m, abdeckband, abdeckband 19mm, 1719702, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, RS PRO, AT6300, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.