Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AMIS30543C5431RG, MBRS360BT3G, MMBT2222ALT1G, PCA9655EMTTXG Evaluierungsplatine, Dual Stepper Motor Driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719127
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     D-STPR-GEVK
EAN/GTIN:
     5059042529142
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zum Einsatz mit = Schrittmotortreiber
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = Dual Stepper Motor Driver Shield Evaluation Board

On SemiconductorDie on Semiconductor Evaluierungsplatine ist eine Evaluierungsplatine für Zweifach-Schrittmotortreiber, die den Amis30543 auswertet und über einen Mikroschritttreiber verfügt. Er verfügt über einen integrierten Spannungsregler und einen Reset-Ausgang. Dieser Chip wird über E/A-Stifte und eine SPI-Schnittstelle mit einem externen Mikrocontroller verbunden, der über die 16-Bit-GPIO-Erweiterung (Universal Parallel Input and Output) des PCA9655E geregelt wird. Er ist für Schrittmotortreiber geeignet.Eigenschaften und Vorteile:• 128 Mikroschritte • Aktive Sperrdioden • Integrierte Leistungs- und Watchdog-Unterstützung für eine externe MCU • Programmierbarer Peak Current bis zu 3 A. • Programmierbare PWM-Spannungsabhänge • Ausgang für Geschwindigkeit und Lastwinkel
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Schrittmotortreiber
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
Dual Stepper Motor Driver Shield Evaluation Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1719127, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, onsemi, DSTPRGEVK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,77*
€ 42,58*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 49,75*
€ 65,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,51*
€ 67,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
BLDC-GEVK
ab € 53,88*
Zubehör
onsemi
CAN-GEVB
ab € 36,59*
Zubehör
onsemi
POE-GEVB
ab € 69,91*
Zubehör
onsemi
TS-GEVB
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.