Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für MBRS360BT3G, NCV7342D13R2G, PCA9655EMTTXG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719125
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAN-GEVB
EAN/GTIN:
     5059042525465
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit = MBRS360BT3G, NCV7342D13R2G, PCA9655EMTTXG
Vorgestelltes Gerät = MBRS360BT3G, NCV7342D13R2G, PCA9655EMTTXG

On Semiconductor CAN-Treiber-Shield-EvaluierungsplatineDie on Semiconductor CAN-Treiber-Shield-Evaluierungsplatine demonstriert den NCV7342-Transceiver, eine Schnittstelle zwischen einem Controller Area Networks (CAN)-Protokoll-Controller und dem physischen Bus. Er kann sowohl in 12-V- als auch in 24-V-Systemen verwendet werden und ist über die PCA9655E mit 16-Bit-GPIO-Erweiterung (Universal Parallel Input and Output) über den I2C-Bus/SMBus mit dem IoT verbunden.Eigenschaften und Vorteile• Die Betriebsspannung beträgt 3,3 V und 5 V.Zertifizierungen• AEC-Q100-zertifiziert • CNHTS-konform • ECCN-konform • ISO 11898-2, ISO 11898-5-Standards • MXHTS-konform • TARIC-konform • USHTS-konform
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Zum Einsatz mit:
MBRS360BT3G, NCV7342D13R2G, PCA9655EMTTXG
Vorgestelltes Gerät:
MBRS360BT3G, NCV7342D13R2G, PCA9655EMTTXG
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, can-bus transceiver, 1719125, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, onsemi, CANGEVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,38*
€ 49,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,43*
€ 51,60*
€ 5,90*
ab € 44,71*
€ 59,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
D-STPR-GEVK
ab € 30,42*
Zubehör
onsemi
BLDC-GEVK
ab € 53,61*
Zubehör
onsemi
POE-GEVB
ab € 69,60*
Zubehör
onsemi
TS-GEVB
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.