| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1716722 Herst.-Nr.: LH1D-D2HQ4C30RG EAN/GTIN: 4016138581614 |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Grün; rot Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 17mA Länge = 51.7mm
Serie IDEC LH von LED Spider Lights. Diese schmalen und schicken LEDs sind am besten zur Montage auf der Oberfläche von Geräten oder Tafeln geeignet und erhalten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit von vorn und von der Seite. LH Spider Lights können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, die nicht über Platz hinter der Tafel verfügen. Dies umfasst Roboterarme, Produktentnahme, Zugangsüberwachung und andere Anwendungen. Kunden können mit zwei Farben vorverdrahtete LED Spider Lights verwenden statt zwei 22-mm-Bohrungen für zwei Meldeleuchten vornehmen zu müssen.LED-SMD-Leuchten der Serie LH 24 V AC/DC Kabellänge 3 m alternierend: Rot/Grün gewölbte LinseLED-SMD-Anzeige Flach oder gewölbt 3 m Kabel Markierungsfilm kann in flache Spider Lights gesteckt werden Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün; rot | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP67 | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 17mA | Länge: | 51.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1716722, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, LH1DD2HQ4C30RG, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,47* | € 45,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,91* | € 47,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,91* | € 47,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,57* | € 55,38* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 43,64* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|