Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LH1D-D2HQ4C30RG LEUCHTMELDER, ROT/GRÜN, 24VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833688
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LH1D-D2HQ4C30RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Produktpalette: LH
  • MSL: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung / Farbe: R 24V, G 24V
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Lichtstärke / Farbe: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 17mA, G 17mA
  • LED-Farbe: Rot, Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Mehrfarbige, Optoelektronik, IDEC, LH1D-D2HQ4C30RG, 2833688, 283-3688
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 31,08*
    € 43,11*
    € 4,00*
    ab € 31,38*
    € 44,27*
    1 Tag
    133
    Frei Haus
    ab € 42,28*
    € 56,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,42*
    € 62,47*
    1 Tag
    17
    Frei Haus
    ab € 52,95*
    € 69,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,47*
    € 74,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,14*
    € 70,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,39*
    € 58,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,42*
    € 51,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.