Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram VALUE Flex 300 LED-Streifen 2700K, Weiß, 6m 23 → 25V 70LEDs/M IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1716182
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     VF300-G3-827-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Streifen
LED-Band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 6m
Nennspannung = 23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter = 70
Oberflächenfarbe = 2700K
Schutzart = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 14.3mm
Serie = VALUE Flex 300

Gastronomie Unterbaubeleuchtung Regalbeleuchtung Dekorationsbeleuchtung Energiesparender, flexibler Kleinleistungs-LED-Streifen Vorverdrahteter LED-Streifen, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation Einfache Montage auf vielen glatten Oberflächen dank selbstklebendem Band an der Rückseite Einfache Installation mit optionalem Schienensystem Leicht zu schneiden und wieder anzuschließen durch das zuverlässige SLIMCONNECT-System G2 Erhältlich mit folgenden Lichtfarben: Warmweiß, Kaltweiß Lichtstrom: bis zu 330 lm/m Hohe Farbenkonsistenz: ≤ 4 SDCM Selbstkühlung Strahlbreite je Modul: 120° Dimmbar mit geeigneten OPTOTRONIC-Steuergeräten
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
6m
Nennspannung:
23 → 25V
Anzahl der LEDs pro Meter:
70
Oberflächenfarbe:
2700K
Schutzart:
IP20
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
14.3mm
Serie:
VALUE Flex 300
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, led streifen 6m, led röhre, led streifen 3000k, 1716182, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, VF300G382706, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.