Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone LED-Halter für 5 mm (T-1 3/4) LED LED-Abstandshalter, Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711975
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
LED-Abstandshalter
LED-Fassung
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter
Zur Verwendung mit = 5 mm (T-1 3/4) LED
Montage Typ = PCB-Montage

Keystone LED-Abstandshaltereinheiten - zwei Leitungen. Diese Familie von Leiterplatten-LED-Abstandshaltereinheiten von Keystone Electronics passt zu T-1 (3 mm) und T-1 3/4 (5 mm) LEDs. Es sind selbstausrichtende Abstandshaltereinheiten für LEDs mit zwei Leitungen. Eine Barriere innerhalb der LED-Abstandshaltereinheit führt die Leitungen durch, um sicherzustellen, dass kein Crimpen oder Kurzschließen auftritt. Sie bietet außerdem positive Selbstausrichtung auf 0,100 Mitten. Wahlweise erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Längen sind die LED-Abstandshaltereinheiten mit zwei Leitungen aus einem Nylonmaterial geformt. Die Abstandshalter ermöglichen die Montage der LEDs in unterschiedlichen Höhen über der Leiterplatte und minimieren die mechanische Bewegung. Sie haben außerdem eine maximale durchgehende Nenn-Betriebstemperatur von 50 °C (3-mm-Version) bzw. 65 °C (5-mm-Version)
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Abstandshalter
Zur Verwendung mit:
5 mm (T-1 3/4) LED
Montage Typ:
PCB-Montage
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, led abstandshalter, 1711975, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Keystone, 8321, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,188*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,24*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,401*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,43*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,61*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.