| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1709763 Herst.-Nr.: C12692_LENA-STD-BASE-CLL040 EAN/GTIN: 5059041350365 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = CLL04x LED, CLU-044 LED Serie = LENA
Basisteile für die Reflektoren LENA und LENINA. Diese Serie von Basisteilen von LEDiL besteht aus Basisteilen und Adaptern für den Einsatz mit den LED-Reflektoren LENA und LENINA. Die positionieren und fixieren die LED, bevor der LED-Reflektor oben montiert wird. Die Basisteile für LENA und LENINA sind Teil eines größeren Systems von LED-Reflektoren und Sub-Linsen. Mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Teile innerhalb der Familie LENA und LENINA ermöglichen sie zahlreiche mögliche Designs. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | CLL04x LED, CLU-044 LED | Serie: | LENA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led halter, 1709763, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, Ledil, C12692_LENASTDBASECLL040, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 1,34* | € 1,78* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|