Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black IR-Diode 675mW, 860nm, 145mW/sr, ±75°, 3-Pin, SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709566
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4714A
EAN/GTIN:
     5059041198448
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 675mW
Strahlungsstärke = 145mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±75°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3.85 x 3.85 x 1.5mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black
Versorgungsspannung max. = 1.75V

Osram IR-Serie OSLON Black IR-LEDs. Die Hochleistungs-Infrarot-LEDs der Serie IR OSLON Black von Osram Opto Semiconductors bieten eine gestapelte Leistung, ein kompaktes Gehäuse und eine lange Lebensdauer. Sie sind eine Produktfamilie von kleinen IR-LEDs mit mehr als 1 W optischer Leistung. Die IR OSLON Black-Einheiten verfügen über die überlegene Robustheit des Gehäuses der OSLON Black-Serie. Sie bieten hohe Effizienz, niedrigen Wärmewiderstand und Wellenlängen, die für CMOS/CCD-Kameras geeignet sind. Der IR-Sender der Serie OSLON Black ist ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, Überwachungssysteme, Nummernschilderkennung und Mautsysteme, Biometrik, Nachtsichtsysteme, Touchscreens und Systeme für maschinelles Sehen.. Hochwirksame IR Lichtquelle Kompaktes SMD-Gehäuse mit integrierter Linse, geeignet für eine dichte Packung Niedriger Wärmewiderstand Nanostack-Technologie (SFH 4715S, SFH 4725S und SFH 4716S) Aktiver Chipbereich: 1 mm² Maximale Durchlassstrombewertung: 1 A Ausstrahlungswinkel: 45° oder 75° Lebensdauer: bis zu 50000 Stunden
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
675mW
Strahlungsstärke:
145mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±75°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3.85 x 3.85 x 1.5mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black
Versorgungsspannung max.:
1.75V
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 1709566, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4714A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,777*
€ 2,48*
Lager 108
120
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 632,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.