Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black IR-Diode, 3.85 x 3.85 mm 2000mW, 860nm, 780mW/sr, ±45°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709553
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4715AS
EAN/GTIN:
     5059041182034
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 3.85 x 3.85 mm
Strahlstrom = 2000mW
Strahlungsstärke = 780mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black
Versorgungsspannung max. = 3.8V

Osram IR-Serie OSLON Black IR-LEDs. Die Hochleistungs-Infrarot-LEDs der Serie IR OSLON Black von Osram Opto Semiconductors bieten eine gestapelte Leistung, ein kompaktes Gehäuse und eine lange Lebensdauer. Sie sind eine Produktfamilie von kleinen IR-LEDs mit mehr als 1 W optischer Leistung. Die IR OSLON Black-Einheiten verfügen über die überlegene Robustheit des Gehäuses der OSLON Black-Serie. Sie bieten hohe Effizienz, niedrigen Wärmewiderstand und Wellenlängen, die für CMOS/CCD-Kameras geeignet sind. Der IR-Sender der Serie OSLON Black ist ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, Überwachungssysteme, Nummernschilderkennung und Mautsysteme, Biometrik, Nachtsichtsysteme, Touchscreens und Systeme für maschinelles Sehen.. Hochwirksame IR Lichtquelle Kompaktes SMD-Gehäuse mit integrierter Linse, geeignet für eine dichte Packung Niedriger Wärmewiderstand Nanostack-Technologie (SFH 4715S, SFH 4725S und SFH 4716S) Aktiver Chipbereich: 1 mm² Maximale Durchlassstrombewertung: 1 A Ausstrahlungswinkel: 45° oder 75° Lebensdauer: bis zu 50000 Stunden
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
3.85 x 3.85 mm
Strahlstrom:
2000mW
Strahlungsstärke:
780mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black
Versorgungsspannung max.:
3.8V
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1709553, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4715AS, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,65*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.