Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schaltdiode 2 Element/Chip SMD SOT-143B 4-Pin 1.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708011
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS28,235
EAN/GTIN:
     5059043064178
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Gehäusegröße = SOT-143B
Pinanzahl = 4
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Gehäusegröße:
SOT-143B
Pinanzahl:
4
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: 1708011, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS28,235, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0834*
10
€ 5,90*
ab € 0,0367*
€ 0,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 834,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.