Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Diode Einfach 1 Element/Chip SMD SOT-23 3-Pin 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707992
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS21,235
EAN/GTIN:
     5059043816975
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
diode sot-23
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Verlustleistung = 250mW

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Verlustleistung:
250mW
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1707992, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS21,235, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,01*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,1275*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 404,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.