Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Sicherungshalter 30A 32V dc


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706072
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FHM0002ZXJ
EAN/GTIN:
     5059041774154
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Sicherungshalter Typ = Inline
Strom = 30A
Betriebsspannung = 32V dc
Zustandsanzeige = Nein
Anschlussklemmentyp = SchnappverschlussAWG

Littlefuse MINI-Automobil-Sicherungshalter. Diese Littelfuse In-Line Sicherungshalter nehmen Flachsicherungen in einem wasserdichten Gehäuse auf. Der Halter verfügt über eine Schutzabdeckung für Anwendungen in rauen Umgebungen, sodass Feuchtigkeit und Material nicht in das Gehäuse eindringen können. Der Sicherungshalter wird mit 122-mm-Drahtanschlüssen an jeder Seite des Halters mit Strom versorgt.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Inline
Strom:
30A
Betriebsspannung:
32V dc
Zustandsanzeige:
Nein
Anschlussklemmentyp:
SchnappverschlussAWG
Weitere Suchbegriffe: 1706072, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Wickmann, 0FHM0002ZXJ, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.560,19*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 6,56019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7.104,59*
€ 8.454,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7.028,81*
€ 8.364,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6.845,07*
€ 8.145,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6.560,19*
€ 7.806,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.