Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor BC547C A1 THT, NPN Transistor 45 V / 100 mA, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor BC547C A1 THT, NPN Transistor 45 V / 100 mA, TO-92 3-Pin
Taiwan Semiconductor BC547C A1 THT, NPN Transistor 45 V / 100 mA, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1704158
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BC547C A1
EAN/GTIN:
     5059041194273
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 420
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 5.1 x 4.1 x 4.7mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
420
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
5.1 x 4.1 x 4.7mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 1704158, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Taiwan Semiconductor, BC547CA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,28*
€ 362,0932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,92*
€ 343,8148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,64*
€ 313,7316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,96*
€ 304,5924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,44*
€ 289,6936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.