Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip THT DO-41 2-Pin Siliziumverbindung 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1703487
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5400RLG
EAN/GTIN:
     5059042182279
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schaltdiode
on semiconductor diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 9.5mm
Durchmesser = 5.3mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder SUR- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 2 A bis 3 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
9.5mm
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, 1703487, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, 1N5400RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2400
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0999*
€ 0,1493*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,212*
€ 170,148*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,148*
€ 202,47612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,68*
€ 184,0692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 126,72*
€ 150,7968
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 124,20*
€ 147,798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,368*
€ 144,42792
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 121,212*
€ 144,24228
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,10101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.