Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR6 LED Signalturm bis 4-stufig mehrfarbig LED Rot/Gelb/Grün/Blau + Summer Blitz, Dauer 578.5mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701797
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-402LJBW-RYGB
EAN/GTIN:
     5059040248366
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Serie = LR6
Anzahl der Leuchtmodule = 4
Linsenfarbe = Gefärbt
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Montageart = Mastbefestigung
Höhe = 578.5mm
Sockeldurchmesser = 60mm
Länge Anschlusskabel = 1m
Verbindungstyp = Kabel
Stromaufnahme = 250mA

Patlite Einzelturm-LeuchteDie Patlite LR LED-Leuchte mit vorkonfigurierter Signalleuchte mit einem Turm ist modular aufgebaut. Das Produkt hat eine cremefarbene Gehäusefarbe. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Die Tower-Leuchte ist für die Sockelmontage vorgesehen. Er verfügt über rote, gelbe, grüne und blaue LEDs. Ein schlanker, glatter Formfaktor und eine verbesserte Gehäusekonstruktion für Leistung in rauen Umgebungen.Eigenschaften und Vorteile• Blinken/Summer • Modulares ″Dreh- und Verriegelungssystem″ zur einfachen Anpassung und Neukonfigurierung von LED- und Soundmodulen • Mastmontage mit linearer Halterung/Kabel • Rekonstruiertes Objektiv und verbesserte Modulkonstruktion für helles, gleichmäßiges Licht für Sichtbarkeit aus weiteren Entfernungen• (2000-mcd-Ausgang) • Rekonstruiertes, vollständig gekapseltes Soundmodul, sorgt für einen hohen Wasser- und Staubschutz und erzeugt gleichzeitig einen lauten, omnidirektionalen Klang • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C. • Φ60-SockelZertifizierungen• CSA-C22.2 Nr. 14• EMV-Richtlinie (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)• FCC Teil 15 Unterteil B Klasse A• IP65• KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)• Niederspannungsrichtlinie (IEC /EN 60947-5-1, EN62471)• UL 508
Weitere Informationen:
Serie:
LR6
Anzahl der Leuchtmodule:
4
Linsenfarbe:
Gefärbt
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Montageart:
Mastbefestigung
Höhe:
578.5mm
Sockeldurchmesser:
60mm
Länge Anschlusskabel:
1m
Verbindungstyp:
Kabel
Stromaufnahme:
250mA
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer, 1701797, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR6402LJBWRYGB, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.